品番 : EA815DA-2
品名 : AC125V/22A/30m コンセント固定リール(アース付)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | Z-E34 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 125V | 定格電流 | 5A(全巻時) 15A(全延時) |
| 許容電流 | 22A(※ケーブルの能力値) | コード長 | 30m |
| 電線仕様 | VCT2.0m㎡×3心 | アース | あり |
| 入力プラグ | ポッキンプラグ | パイロットランプ | あり |
| 温度センサー | なし | コンセント定格 | 2P・15A・125V 接地付 |
| コンセント数 | 4個 | 入力 | AC100V |
| 使用環境温度 | 0~35℃ | サイズ | 290×265×363(H)mm |
| 重量 | 7.8kg | ||
| 屋内型 | |||
| コンセントパネルが回転しないマジックリール | |||
| 寝かせた状態で電線を引き出せます。 | |||
| 【マジックリールのメリット】 ・コンセントパネルが背面のため工具のプラグを差したまま電線の引出し、巻取りができる。 ・電線がヨジれず、絡まない。 ・工具の電線同士が干渉しないため、キズがつきにくい。 ・プラグの抜差しが少ないため刃受けのガタつきが激減。 ・刃受けのガタつきによる接触不良がなく熱の発生が少ない。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,700 円(税抜)/ 35,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/06 07:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0870ページ | ||||
