品番 : EA815DA-3
品名 : AC125V/22A/30m コンセンント固定リール(漏電遮断付)
カタログ訂正
26/05/27 誤:温度センサー(手動復帰型)付、正:温度センサー(自動復帰型)付(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | Z-EB34 |
|---|---|---|---|
| コード長 | 30m | 重量 | 7.9kg |
| 定格電圧 | 100V | 定格電流 | 5A(全巻時) 15A(全延時) |
| 許容電流 | 22A(※ケーブルの能力値) | 電線仕様 | VCT2.0m㎡×3心 |
| アース | あり | 入力プラグ | ポッキンプラグ |
| 漏電遮断器 | 漏電保護専用 | 漏電感度電流 | 15mA |
| パイロットランプ | あり | 温度センサー | 自動復帰 |
| コンセント定格 | 2P・15A・125V接地付 | コンセント数 | 4個 |
| 入力 | AC100V | 使用環境温度 | 0~35℃ |
| サイズ | 290×265×363(H)mm | ||
| 屋内型 | |||
| 漏電保護専用ブレーカー付 | |||
| 温度センサー搭載 (自動復帰型) 電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。 |
|||
| コンセントパネルが回転しないマジックリール | |||
| 寝かせた状態で電線を引き出せます。 | |||
| 【マジックリールのメリット】 ・コンセントパネルが背面のため工具のプラグを差したまま電線の引出し、巻取りができる。 ・電線がヨジれず、絡まない。 ・工具の電線同士が干渉しないため、キズがつきにくい。 ・プラグの抜差しが少ないため刃受けのガタつきが激減。 ・刃受けのガタつきによる接触不良がなく熱の発生が少ない。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
43,100 円(税抜)/ 47,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/06 07:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0870ページ | ||||
