品番 : EA815DG-3
品名 : AC200V/20A/30m コードリール(元置型・先端防雨型
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | WTA-230M |
|---|---|---|---|
| コード長 | 3+30m | 重量 | 11.8kg |
| コンセント数 | 3個 | コンセント定格 | 3P・20A・250V接地付 |
| 許容電流 | 20A | 電線仕様 | VCT2.0m㎡×4心 |
| サイズ | 315×285×416mm | ||
| 防雨キャップ付 | |||
| 先端コンセント防雨型 | |||
| コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。 | |||
| コンセント引出し型 | |||
| 屋内型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
83,700 円(税抜)/ 92,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/02 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
