品番 : EA815DG-30L
品名 : AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | BR-302ML |
|---|---|---|---|
| コード長 | 30m | 電線仕様 | ソフトンVCT2.0m㎡×4心(接地付) |
| 製品定格 | 200V・5A | 許容電流 | 19A(※ケーブルの能力値) |
| コンセント定格 | 250V・20A | コンセント形状 | 3P(引掛け型・接地付)×2個 |
| 温度センサー | 有 | 漏電遮断器 | 地絡 |
| 漏電感度電流 | 30mA | サイズ | 315×265×397mm |
| 重量 | 10kg | ||
| 現場の安全を最優先に考えた、高性能の三相200V型コードリール | |||
| 電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー(電線溶解防止機能)付 電線温度が約80℃(±5℃)になると温度センサーが作動し、電源を遮断します。 ※手動復帰型(電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと復帰します) |
|||
| 電源パイロットランプ付 通常時は「緑点灯」、温度センサーが作動すると「赤点灯」に変わります。 |
|||
| コンセント防塵キャップ付 油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 |
|||
| 絶縁性樹脂ボディ 巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。 |
|||
| 漏電遮断器付(地絡) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
100,000 円(税抜)/ 110,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 21:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0869ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
