詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815DH-30

品名 : AC200V/20A/30m コードリール

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 AP-302M
コード長 30m 電線仕様 ソフトンVCT2.0m㎡×4心(接地付)
製品定格 250V・5A 許容電流 19A(※ケーブルの能力値)
コンセント定格 250V・20A コンセント形状 3P(接地付)×3個
温度センサー 有 サイズ 315×242×397mm
重量 10.6kg
現場の安全を最優先に考えた、三相200V型高性能リール
電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー(電線溶解防止機能)付
電線温度が約80℃(±5℃)になると温度センサーが作動し、電源を遮断します。
※手動復帰型(電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと復帰します)
電源パイロットランプ付
通常時は「緑点灯」、温度センサーが作動すると「赤点灯」に変わります。
コンセント防塵キャップ付(ワンタッチオープンタイプ)
油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
コンセント1個のみ、逆配線仕様(RSTの内、R⇔Tを逆に配線)
機器の接続時、モーターの回転方向が逆の場合、プラグの接続をやり直す手間が省けます。
壁掛け兼用スキマガード付
電線が脚パイプと円盤のすき間に落ち込むことを防止。
また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛ければ壁に掛けて使用可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

52,300 円(税抜)/ 57,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 01:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0869ページ
ウェブカタログ画像
  • 電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付
  • 電源パイロットランプ
  • コンセント防塵キャップ
  • 逆配線コンセント
  • 壁掛け兼用スキマガード

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top