詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815DL-1

品名 : AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

モデルチェンジ内容

26/05/26 ●キャップカラーが黒から透明に変更になりました。(No.57 0993)

仕様

メーカー 日動工業 型番 FW-E33
定格電圧 125V 定格電流 5A(全巻時)
15A(全延時)
許容電流 22A(※ケーブルの能力値) コード長 30m
電線仕様 VCT2.0m㎡×3心 アース あり
入力プラグ ポッキンプラグ パイロットランプ あり
温度センサー なし コンセント定格 2P・15A・125V接地付
コンセント数 3個 入力 AC100V
保護等級 IPX3 使用環境温度 0~35℃
サイズ 290×210×363(H)mm 重量 7.8kg
屋内・屋外兼用
防雨・防塵型(キャップ付)
※防雨性能を有効にするために、接続する工具のプラグも防雨プラグを使用してください。(形状の合わないプラグで使用する場合は防雨型になりません。)
追加説明
アイコン
カタログ価格

29,800 (税抜)/ 32,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/02 09:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0871ページ
モデルチェンジ品画像
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top