品番 : EA815DL-30A
品名 : AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)
モデルチェンジ内容
26/05/26 ●キャップカラーが黒から透明に変更になりました。(No.57 0993)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | NW-EK33 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 100V | 定格電流 | 5A(全巻時) 15A(全延時) |
| 許容電流 | 22A(※ケーブルの能力値) | コード長 | 30m |
| 電線仕様 | VCT2.0m㎡×3心 | アース | あり |
| 入力プラグ | ポッキンプラグ | 漏電遮断器 | 過負荷漏電保護兼用 |
| 漏電遮断器過負荷電流 | 15A | 漏電感度電流 | 15mA |
| パイロットランプ | あり | 温度センサー | 自動復帰 |
| コンセント定格 | 2P・15A・125V 接地付 | コンセント数 | 3個 |
| 入力 | AC100V | 保護等級 | IPX3 |
| 使用環境温度 | 0~35℃ | サイズ | 320×218×389(H)mm |
| 重量 | 8.4kg | ||
| 屋内・屋外兼用 | |||
| 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 | |||
| 温度センサー搭載 (自動復帰型) 電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。 |
|||
| 防雨・防塵型(キャップ付) | |||
| ※防雨性能を有効にするために、接続する工具のプラグも防雨プラグを使用してください。(形状の合わないプラグで使用する場合は防雨型になりません。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
55,300 円(税抜)/ 60,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/11 01:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0871ページ | ||||
