詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815DP-3

品名 : AC125V/15A/30m コードリール(元置型過負荷遮断)

カタログ訂正

26/05/27 誤:温度センサー(手動復帰型)付、正:温度センサー(自動復帰型)付(No.57 9025)

仕様

メーカー 日動工業 型番 RND-EK30S
定格電圧 100V 定格電流 5A(全巻時)
15A(全延時)
許容電流 22A(※ケーブルの能力値) コード長 30m(1次側:3m、2次側:27m)
電線仕様 VCT2.0m㎡×3心 アース あり
入力プラグ ポッキンプラグ 漏電遮断器 過負荷漏電保護兼用
漏電遮断器過負荷電流 15A 漏電感度電流 15mA
パイロットランプ あり 温度センサー 自動復帰
コンセント定格 2P・15A・125V 接地付 コンセント数 3+2個
入力 AC100V 使用環境温度 0~35℃
サイズ 290×258×364(H)mm 重量 8.1kg
屋内型
コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプ
過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
過負荷・短絡漏電遮断器付
温度センサー搭載 (自動復帰型)
電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。
ほたるコンセント付で暗闇での通電状態が一目瞭然。
暗所での作業に際し、コンセント部が光ることにより、足等を引っ掛けることもなく、安全に作業ができます。
コード先端はトリプルコンセント、入力プラグはポッキンプラグです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

45,600 円(税抜)/ 50,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 02:42現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0869ページ
ウェブカタログ画像
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top