品番 : EA815DT-1
品名 : AC125V/15A/30m コードリール(極太/アース付)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | NF-E34F |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 125V | 定格電流 | 7A(全巻時) 15A(全延時) |
| 許容電流 | 32A(※ケーブルの能力値) | コード長 | 30m |
| 電線仕様 | SVCT3.5m㎡×3心 | アース | あり |
| 入力プラグ | ポッキンプラグ | パイロットランプ | あり |
| コンセント定格 | 2P・15A・125V 接地付 | コンセント数 | 4個 |
| 入力 | AC100V | 使用環境温度 | 0~35℃ |
| サイズ | 290×210×363(H)mm | 重量 | 9.7kg |
| 屋内型 | |||
| 極太電線使用の為、電圧ドロップを防止することが出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0870ページ | ||||
