品番 : EA815DT-6
品名 : AC125V/32A/30m 手元リール(極太/漏電遮断)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | RND-EB30SF |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 100V | 定格電流 | 7A(全巻時) 15A(全延時) |
| 許容電流 | 32A(※ケーブルの能力値) | コード長 | 30m(1次側:3m、2次側:27m) |
| 電線仕様 | SVCT3.5m㎡×3心 | アース | あり |
| 入力プラグ | ポッキンプラグ | 漏電遮断器 | 漏電保護専用 |
| 漏電感度電流 | 15mA | パイロットランプ | あり |
| コンセント定格 | 2P・15A・125V 接地付 | コンセント数 | 3個+2個 |
| 入力 | AC100V | 使用環境温度 | 0~35℃ |
| サイズ | 290×258×364mm | 重量 | 9.9kg |
| 屋内型 | |||
| コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。 | |||
| コード先端はトリプルコンセント、入力プラグはポッキンプラグです。 | |||
| 高所作業、移動作業に最適 | |||
| ほたるコンセント付で暗闇での通電状態が一目瞭然。 暗所での作業に際し、コンセント部が光ることにより、足等を引っ掛けることもなく、安全に作業ができます。 |
|||
| 電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2仕様 | |||
| 漏電保護専用ブレーカー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
53,100 円(税抜)/ 58,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 01:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0870ページ | ||||
