品番 : EA815DW-16
品名 : AC200V→AC115V/10A/30m コードリール(降圧トランス)
カタログ訂正
26/05/27 重量の訂正。誤:16kg、正:17kg(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | VRD-315 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1.5KVA | 入力電圧 | 三相200V(±10%) |
| 入力プラグ | 三相200V・接地3P・20A | 出力電圧× コンセント数 |
単相115V×2個 三相200V×1個 |
| 定格出力電流 | 10A | 1時間出力電流 | 15A |
| コード長 | 30m | 電線仕様 | SVCT2.0m㎡×4心 |
| アース | あり | 保護機能 | 安全ブレーカー(15A) |
| サイズ | 320×278×400(H)mm | 重量 | 17kg |
| 三相200Vがそのまま使えて115Vも供給できる、降圧トランス内蔵コードリール | |||
| ※入力は許容電圧の範囲でご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
66,000 円(税抜)/ 72,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/26 14:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0869ページ | ||||
