詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815DX-3

品名 : AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付

仕様

メーカー 日動工業 型番 ND-EB230L-20A
定格電圧 200V 定格電流 5A(全巻時)
20A(全延時)
許容電流 22A(※ケーブルの能力値) コード長 30m
電線仕様 VCT2.0m㎡×3心 アース あり
入力プラグ 接地2P 引掛式(外カギ) 漏電遮断器 漏電保護専用
漏電感度電流 15mA パイロットランプ あり
コンセント定格 接地2P・20A・250V(引掛式・外カギ) コンセント数 3個
入力 単相200V 使用環境温度 0~35℃
サイズ 320×218×389(H)mm 重量 8.2kg
屋内型
抜け落ちる心配がないロック(引掛)式コンセント
漏電保護専用ブレーカー付
追加説明
アイコン
カタログ価格

49,200 円(税抜)/ 54,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 02:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0869ページ
ウェブカタログ画像
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top