詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815DY-3A

品名 : AC200Vx30m コードリール(三相・過負荷漏電遮断)

仕様

メーカー 日動工業 型番 ND-EC330-20A
定格電圧 200V 定格電流 5A(全巻時)
19A(全延時)
許容電流 19A コード長 30m
電線仕様 SVCT2.0m㎡×4心 アース あり
入力プラグ 接地3P 漏電遮断器 過負荷漏電保護兼用
漏電遮断器過負荷電流 20A 漏電感度電流 15mA
パイロットランプ あり アースチェックランプ あり
コンセント定格 (φ35)接地3P・20A・250V コンセント数 2個
入力 三相200V 使用環境温度 0~35℃
サイズ 320×218×389(H)mm 重量 9.3kg
屋内型
過負荷・短絡漏電保護兼用ブレーカー付   
(※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
追加説明
アイコン
カタログ価格

64,200 円(税抜)/ 70,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 01:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0869ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top