品番 : EA815DZ-3A
品名 : AC200V/30m コードリール(三相・防雨/過負荷遮断)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | DNW-EC330-20A |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 200V | 定格電流 | 5A(全巻時) 19A(全延時) |
| 許容電流 | 19A(※ケーブルの能力値) | コード長 | 30m |
| 電線仕様 | SVCT2.0m㎡×4心 | アース | あり |
| 入力プラグ | 接地3P | 漏電遮断器 | 過負荷漏電保護兼用 |
| 漏電遮断器過負荷電流 | 20A | 漏電感度電流 | 15mA |
| パイロットランプ | あり | コンセント定格 | (φ65)接地3P・19A・250V |
| コンセント数 | 2個 | 入力 | 三相200V |
| 保護等級 | IPX3 | 使用環境温度 | 0~35℃ |
| サイズ | 320(W)×253(D)×389(H)mm | 重量 | 9.7kg |
| 屋内・屋外兼用型 | |||
| 過負荷漏電保護兼用付 | |||
| 雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
82,500 円(税抜)/ 90,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0869ページ | ||||
