詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815EB-30

品名 : AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 GB-130K
コード長 3+30m 重量 9.0kg
コンセント数 3個 コンセント定格 2P・15A・125V接地付
許容電流 15A 電線仕様 ソフトムケーブルVCT2.0m㎡×3心
漏電感度電流 15mA サイズ 307×263×368mm
防塵キャップ付
ニュートビプラグ付
温度センサー(手動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。
ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。
漏電遮断器(過負荷)付
パイロットランプ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

52,700 (税抜)/ 57,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/22 12:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0892ページ
ウェブカタログ画像
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下
  • 単位:(mm)

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top