詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815FA-2

品名 : AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/ブレーカー付)

仕様

メーカー 日動工業 型番 NPW-EB33
定格電圧 100V 定格電流 5A(全巻時)
15A(全延時)
許容電流 22A(※ケーブルの能力値) コード長 30m
電線仕様 VCT2.0.m㎡×3芯 アース あり
入力プラグ ポッキンプラグ 漏電遮断器 漏電保護専用
漏電感度電流 15mA パイロットランプ あり
コンセント定格 防雨接地2P・15A・125V(キャップ付) コンセント数 3個
入力 AC100V 防水規格 IPX3
使用環境温度 0~35℃ サイズ 275×220×341(H)mm
重量 7.7kg
屋内・屋外兼用
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所でも安心・安全な、防雨・防塵型
漏電保護専用ブレーカー付
※防雨性能を有効にするために、接続する工具のプラグも防雨プラグを使用してください。(形状の合わないプラグで使用する場合は防雨型になりません。)
追加説明
アイコン
カタログ価格

35,200 (税抜)/ 38,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/19 03:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0871ページ
ウェブカタログ画像
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top