詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815FD-1

品名 : AC125V/15A/30m コードリール(電圧電流メーター付)

仕様

メーカー 日動工業 型番 NPDMW-EK33
定格電圧 100V 定格電流 全巻時:5A
全延時:15A
許容電流 22A コード長 30m
電線仕様 VCT2.0m㎡×3心 アース あり
入力プラグ ポッキンプラグ 漏電遮断器 過負荷漏電保護兼用
過負荷電流 15A 漏電遮断電流 15mA
コンセント定格 接地2P・15A・125V(キャップ付) コンセント数 3
入力 AC100V 保護等級 IPX3
使用環境温度 0~35℃ サイズ 275(W)×220(D)×341(H)mm
重量 7.8kg
屋内・屋外兼用型
雨の日も安心の防雨型
電圧と電流をデジタル表示、電圧降下と使い過ぎが一目でわかります。
コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。
過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
追加説明
アイコン
カタログ価格

48,100 円(税抜)/ 52,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 01:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0871ページ
ウェブカタログ画像
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top