詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815G-21

品名 : AC125V/15A/0.5 m 延長コード(過負荷保護付)

カタログ訂正

26/05/27 定格の訂正。誤:15A・100V、正:15A・125V(No.57 9025)

仕様

メーカー 日動工業 型番 ST2-0.5S-15A
定格 15A・125V コード長 0.5m
電線仕様 VCT1.25m㎡×2芯 アース なし
入力プラグ 2Pプラグ コンセント形状 2P・15A・125V
保護機能 過負荷保護(15A感度) 過負荷作動時間 15A:連続
16A:約10分使用可能
18A:0.5秒以内でしゃ断
使用環境温度 0~35℃ 重量 230g
15Aコンセント3個
屋内型
元ブレーカを落とさず安心作業。家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です。
※この商品は漏電には対応しません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,890 円(税抜)/ 8,679 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 07:07現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0875ページ
ウェブカタログ画像
  • 使い過ぎ時のみ作動

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top