詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815G-56

品名 : AC125V/15A/0.9 m 延長コード(防雨型/メーター付)

仕様

メーカー 日動工業 型番 DMB-E011W
定格 15A・125V コード長 0.9m
電線仕様 SVCT2.0.m㎡×3芯 アース あり
入力プラグ ポッキンプラグ サイズ 全長930mm
コンセント形状 接地2P・15A・125V 防雨キャップ付 コンセント数 1
入力 AC100V 防水規格 IPX3
使用環境温度 0~35℃ 重量 520g
電圧と電流をデジタル表示、電圧降下と使い過ぎが一目でわかります。
雨の日も安心の防雨型(キャップ付)
※雨天時などに接続する機器のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 06:55現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0875ページ
ウェブカタログ画像
  • デジタルメーター(電圧・電流)表示\n無負荷時
  • デジタルメーター(電圧・電流)表示\n負荷時

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top