詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815G-9

品名 : AC125V/15A/ 10 m 延長コード

仕様

メーカー 日動工業 型番 PPTL-10E
定格 15A・125V コード長 10m(極太ソフト電線)
電線仕様 SVCT2.0m㎡×3心 アース あり
入力プラグ Lヘナポッキンプラグ コンセント定格 15A・125V
コンセント数 3個 入力 AC100V
使用環境温度 0~35℃ 重量 1.9kg
コード先端はトリプルコンセント
入力プラグは引張っても抜けにくく、他のコンセント穴を塞がないL型プラグ
2心、3心のどちらでもアダプターなしで差し込めます。
追加説明
カタログ価格

8,610 円(税抜)/ 9,471 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 06:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0875ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top