詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GA-393

品名 : 125V/15A タップ(2口/電話回線雷ガード)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-SP310TEL
コンセント 2P×2口 定格 15A・125V(1500W)
サイズ 112(W)×46(D)×36.5(H)mm プラグ 2P
重量 112g 付属品 モジュラーコード(1.5m)
サージ耐量 電流部(バリスタ):5500A
TEL部(アレスタ):10000A
バリスタ電圧 電流部(バリスタ):470V
TEL部(アレスタ):230V
サージ吸収素子 電源部:バリスタ
電話回線部:アレスタ
制限電圧 電源部:470V/1mA
電話回線部:230V/(100V/s)
使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。
コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。
電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。
電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ルーターを雷からガードできます。
雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。
アース線が接続できる端子付きです。
※アースケーブルは別途ご購入ください。
壁のコンセントに直接取り付けできる形状です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 19:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1882ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top