詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GB-46

品名 : AC125V/15A 平形プラグ変換アダプター

仕様

メーカー 日動工業 型番 HCC-04W
定格 15A・125V コード長 0.4m
電線仕様 VCT2.0mm2×3心 アース あり
入力プラグ 2Pプラグ(アース端子付) コンセント定格 接地2P・15A・125V 1500W
コンセント 1個 入力 AC100V(50/60Hz)
防水規格 IPX3 使用環境温度 0~35℃
重量 157g
屋外コンセントがスッキリ使える、コンパクト設計の2Pプラグ
隣接したコンセント穴を塞ぐことなく全てを有効活用することができます。
防雨キャップ付
※住宅設備の屋外コンセント専用アダプターです。屋外用延長コードに接続しても防雨型にはなりません。
※本製品のコンセントに接続するプラグはアース付の防雨プラグ専用です。
※アースは必ず接続してください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 06:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0874ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top