品番 : EA815GB-6
品名 : 三相200V/19A/0.7m 過負荷・漏電保護タップ
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | 2BW-EK2-20A |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 200V | 定格電流 | 19A |
| コード長 | 1次側:0.5m、2次側:0.2m | 電線仕様 | SVCT2.0m㎡ |
| アース | あり | 入力プラグ | 接地3P・19A・250V 防水プラグ |
| 漏電遮断器タイプ | 過負荷漏電保護兼用 | 過負荷電流 | 20A |
| 感度電流 | 15mA | パイロットランプ | あり |
| コンセント定格 | 接地3P・19A・250V (防雨キャップ付) | コンセント数 | 1個 |
| 動作時間 | 0.1秒以内 | 防水規格 | IPX3 |
| 入力 | 三相200V | 使用環境温度 | 0~35℃ |
| サイズ | 110×227×98.5(H)mm | 重量 | 1.2kg |
| ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電遮断器付です。 | |||
| 屋内・屋外兼用(防雨)型 | |||
| 過負荷漏電保護兼用 | |||
| マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
35,200 円(税抜)/ 38,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0874ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA815DY-1 : AC200V/20A/30m コードリール(三相) |
| 本体 | EA815DY-11 : AC200V/20A/20m コードリール(三相・アース付) |
