詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GC-35

品名 : AC125V/15A/ 10m 延長コード(防雨型)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 SKR-110Y
コード長 10m 電線仕様 VCT1.25m㎡×2心
定格 2P・15A・125V コンセント数 1個
重量 1.3kg
屋外作業に使える、防雨型延長コード
丈夫なケーブルに電源パイロットランプ付
追加説明
カタログ価格

7,380 円(税抜)/ 8,118 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/13 09:39現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0875ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top