詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GF-1

品名 : AC125V/15A/0.4m マルチタップ(コード付)

仕様

メーカー 正和電工 型番 T-30MG
コンセント定格 15A・125V(1500W) コンセント 3口
コード長 400mm 電線仕様 VCTFK2.0m㎡×2心
重量 200g
追加説明 ●マルチタップ付延長コード
●延長コードセット法認可適合品

カタログ価格

980 円(税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/05 00:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1878ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top