詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GL-103A

品名 : AC125V/15Ax 3m 延長コード(雷ガード/ブレーカー付

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 Y02BKNS113WH
コンセント 2P×1口 コード長 3m
定格 15A・125V(1,500W) スイッチ 1個(ブレーカー内蔵)
本体サイズ 46(W)×32(D)×70(H)mm 重量 279g
機能 ・シャッター
・ブレーカー
・雷ガード
・ノイズフィルター
雷ガード機能 最大サージ電圧6,000V
制限電圧400V(本体内蔵)
スイングプラグ(絶縁カバー付)
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
合計使用容量が1,500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。
耐トラッキング仕様
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 04:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1878ページ

代替品

EA815GL-103B
ウェブカタログ画像
  • コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付き
  • 2P

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top