品番 : EA815GL-25
品名 : 100V/14Ax2m テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付
光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | WLS-E3232UA |
|---|---|---|---|
| サイズ | 41×212×25mm | コード長 | 2m |
| 使用温度範囲 | -10℃~40℃ | プラグ | 2P |
| AC差込口 | |||
| 定格 | 14A・100V(1400W) | コンセント | 2P×3口 |
| USBポート | |||
| USB出力 | DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) | ポート数 | 2 |
| 光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ ※屋内・国内専用 | |||
| スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。 | |||
| 火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉) | |||
| スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/05 15:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1880ページ | ||||
