品番 : EA815GL-292
品名 : タップ固定ホルダー(デスククランプ式/40-60mm幅用)
デスクに挟んで電源タップを取り付けることができるので便利です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-CLAMP1 |
|---|---|---|---|
| 取付け可能幅 | 40~60mm | デスク天板対応厚み | 10mm~60mm |
| サイズ | W150×D62×H141mm(突起物含まず) | 重量 | 約314g |
| カラー | ホワイト | ||
| 電源タップを挟み込んで、デスクなどにクランプで取り付けできるホルダーです。 | |||
| ホルダーの向きを360度回転させることができるので、タップの向きを好きな位置にできます。 | |||
| 背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/25 03:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1886ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
