詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GL-51

品名 : AC125V/15Ax 1m タップ(3口)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 LPT-301N
定格 15A・125V(1500W) コンセント 2P×3口
サイズ 35×90×22mm コード長 1m
カラー ホワイト
180°回転スイングプラグ仕様
狭い場所でも壁際にピッタリ配線できます。
耐トラッキングカバー付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

835 円(税抜)/ 919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/10/06 18:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1878ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top