詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GL-58A

品名 : AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 WLS-LY62EB
定格 15A・125V(1500W) コンセント 2P×6口
個別スイッチ 6個 プラグ 2P(L型)
サイズ 93(W)×46(D)×402(H)mm コード長 2m
使用温度範囲 -10℃~40℃ 材質 ABS樹脂
重量 400g カラー ホワイト
独立スイッチ付き(LEDランプ仕様)タップ
スッキリ使える横差しタイプ
プラグは耐トラッキングカバー付き、差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
保護被ふく付きコードで安全構造。
ACアダプターもゆったり使えるゆったりスペース。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 14:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1879ページ

代替品

EA815GL-58B
  • 品番

    EA815GL-58B

  • コメント

    変更点:差込口の向き

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top