品番 : EA815GM-106A
品名 : AC100V/15Ax1.5m フリータップ(白/USBポート付)
仕様
メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | H75015WHUSB2 |
---|---|---|---|
コンセント | 7.5口 | ポート数 | 1 |
コード長 | 1.5m | 定格 | 14A・100V(1400W) |
USB出力 | DC5V・1.0A | 本体サイズ | 29(W)×28(D)×275(H)mm |
重量 | 290g | カラー | ホワイト |
L型プラグ | |||
差込口を自由に選べるフリータップです。 | |||
大型アダプターも無駄なく挿せます。 | |||
USBからスマートフォンや携帯電話などを直接充電できます。 | |||
ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/20 14:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0920ページ |