品番 : EA815GM-209A
品名 : AC125V/4V タップ(USB充電ポート4個付)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-B109U-3WN |
|---|---|---|---|
| 定格 | 14A・125V(1400W) | プラグ | 2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ) |
| USB出力 | DC5V・4.8A(4ポート合計) | コンセント | 2P×8口 |
| ポート数 | 4 | コード長 | 3m |
| サイズ | 100×205×38mm | 重量(g) | 552 |
| カラー | ホワイト | 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 |
| コード | 導体サイズ/VFF 1.8スケア(SQ)×2心 外形寸法/約4.2mmx7.6mm 種類(被ふく)/二重被ふくコード |
注意 | ※使用地域は日本国内のみ。 日本以外ではご使用いただけません。 |
| 平型で台形型のタップなので、両側から差込みができてコードも取り回しも良くなります。 | |||
| 差込口が8個口あり、ACアダプタを差込む場合でも間隔を広く取っているので、心配ありません。 | |||
| USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマートフォンの充電もできます。 | |||
| 安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。 | |||
| 差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 | |||
| コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。 | |||
| 本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,110 円(税抜)/ 7,821 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1880ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
