品番 : EA815GM-210
品名 : AC125V/15A タップ(3口/一括スイッチ付/クランプ式)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-B25 |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×3口 | コード長 | 2m |
| 定格 | 15A・125V(合計1500Wまで) | プラグ | 2P(スイング、絶縁キャップ付き) |
| サイズ | 135(W)×55.5(D)×43.5(H)mm | クランプ範囲 | 10~40mm |
| 差込口 | 2P・3個口(抜け止めタイプ) | 重量 | 346g |
| コード | VFF 1.8スケア(SQ)×2心 仕上がり外形寸法 約4.2mm×7.6mm |
使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
| 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | ||
| クランプ付きでデスクに固定でき、簡単にデスク上で電源を管理できます。 | |||
| デスクに仮固定できるので、抜き差しが多い携帯電話の充電器やノートパソコンの電源に便利です。 | |||
| 確実に差し込んだプラグをロックできる、抜け止め式差込口です。 ※抜け止め機能を使わなくても、差し込むだけで使用できます。 |
|||
| 恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグです。 | |||
| 一括集中スイッチ付きで、こまめにON・OFFで省エネに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/23 20:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1879ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
