品番 : EA815GM-211
品名 : AC125V/15A タップ(6口/一括スイッチ付/クランプ式)
デスク天板にクランプで固定、前後から差込みができる
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-B53W |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×6口 | コード長 | 3m |
| 定格 | 15A・125V(1500Wまで) | プラグ | 2P(スイング、絶縁キャップ付き) |
| サイズ | 178(W)×58(D)×50(H)mm | クランプ範囲 | 10~40mm |
| 重量 | 790g | ||
| 絶縁キャップ付きスイングプラグ | |||
| 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | |||
| デスク天板にクランプで固定、前後から差込みができます。 | |||
| 前面・背面にそれぞれ3個口あり、頻繁に抜き差しする機器は前面に、抜き差しをしない機器は背面に差すことで邪魔になりません | |||
| 一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。 | |||
| 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れを防止できます。 | |||
| 保護被覆付きなので、安全性が高いコード | |||
| タップをデスクに仮固定可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1879ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
