品番 : EA815GM-234
品名 : AC125V/4A タップ(USBポート2個/シャッター付)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-B110USH-3W |
---|---|---|---|
コンセント | 2P×2口 | ポート数 | 2 |
コード長 | 3m | 定格容量 | 14A・125V(合計1400Wまで) |
USBポート定格出力 | DC5V・4.8A(合計) | 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 |
サイズ(W×D×H)mm | 41×140×24 | 差し込み口間隔 | 約28mm |
使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | カラー | ホワイト |
重量(g) | 360 | ||
シャッター付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/20 20:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0919ページ |
代替品
|
拡大