品番 : EA815GM-242
品名 : AC125V/ 4A タップ(USB充電ポート3個付)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-F37U-2 |
|---|---|---|---|
| コンセント | 3P(接地2P)抜止×4口 | ポート数 | 3 |
| コード長 | 2m | 定格容量 | 14A・125V(合計1400Wまで) |
| 付属品 | 接続表示ネームタグ×4枚、抜け止め専用コンセントキャップ×2個 | プラグ | 2P(アースコード・絶縁キャップ付きスイングプラグ) |
| サイズ(W×D×H)mm | 52×280×31 | 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 |
| 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | カラー | ホワイト |
| USBポート定格出力 | DC5V・3A(合計) |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,410 円(税抜)/ 8,151 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 14:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1880ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
