品番 : EA815GM-300
品名 : AC125V/15Ax2m タップ(7口/2P/雷ガード付)
マグネット付
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-F27-2K |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P(抜止)×7口 | コード長 | 2m |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | プラグ | 2P(スイング式・雷サージ・絶縁キャップ付) |
| サイズ | 305×50×30.5mm | コード | VFF1.8スケア(SQ)×2心 仕上がり外形寸法:約4.2mm×7.6mm |
| バリスタ電圧 | 240V | サージ耐量 | 2500A(1回)、2000A(2回) |
| 付属品 | ネームタグ×7枚、2P抜け止め専用コンセントキャップ×2個 | 制限電圧 | 395V |
| 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 |
| 抜け止め機構付 | |||
| 一括集中スイッチ付 | |||
| スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。 2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 |
|||
| 通電ランプ付きなので通電状態が一目でわかり、消し忘れを防止できます。 | |||
| 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 | |||
| トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 | |||
| プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 | |||
| スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 | |||
| コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 | |||
| ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 | |||
| 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1879ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
