品番 : EA815GM-339
品名 : 2m/8口3P タップ(ノイズフィルタ/一括スイッチ/BOX型)
マグネット付
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-3803N |
|---|---|---|---|
| コンセント | 3P(抜止)×8口 | コード長 | 2m |
| 定格 | 15A・125V(合計1500Wまで) | プラグ | 3P(3P→2P変換アダプタ付き) |
| サイズ | 284(W)×100(D)×40(H)mm | カラー | ホワイト |
| 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | 認証 | 電気用安全法(PSE)技術基準適合品 |
| コード | VCTF 2.0スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース) 仕上り外形寸法 直径約8.5mm |
||
| 抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 | |||
| スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 | |||
| 便利な一括集中スイッチ付きです。 | |||
| プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 | |||
| アース接続ができる、アース端子付きです。 | |||
| 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 | |||
| 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1881ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
