詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-343

品名 : 2m/8口3P タップ(雷ガード/手元スイッチ/BOX型)

マグネット付

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-3804NFN
コンセント 本体:3P(抜止)×8口
手元:2P×1口
コード長 2m
定格 15A・125V(合計1500Wまで) プラグ 3P(3P→2P変換アダプタ付き)
サイズ 284(W)×100(D)×40(H)mm コード VCTF 2.0スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース)
仕上がり外形寸法 直径約8.5mm
バリスタ電圧 470V 制限電圧 775V(50A)
サージ耐量 5500A(2回) 認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 ノイズフィルタ特性 0.5~10MHzで30dB以上
・電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)
・電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)
ノイズフィルタ、手元集中スイッチ、マグネットが付いた抜け止めタップ。3P・8個口・2m。
電源ノイズフィルタを内蔵しています。
雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。
過大な雷サージ侵入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示)
抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。
手元集中スイッチ付きで一括ON・OFF可能です。(2P・1個口付き)
スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。
プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。
アース接続ができる、アース端子付きです。
壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。
差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1882ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top