品番 : EA815GM-347
品名 : 2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/ライン型)
マグネット付
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-3811NFSWN |
|---|---|---|---|
| コンセント | 3P(抜止)×8口 | コード長 | 2m |
| 定格 | 15A・125V(合計1500Wまで) | プラグ | 3P(3P→2P変換アダプタ付き) |
| コード | VCTF 2.0スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース) 仕上がり外形寸法 約直径8.5mm |
バリスタ電圧 | 470V |
| 制限電圧 | 775V(50A) | サージ耐量 | 5500A(2回) |
| サイズ | 504(W)×54(D)×40(H)mm | ノイズフィルタ特性 | 0.5~10MHzで30dB以上 ・電源ライン間ノイズ(ノーマルモード) ・電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) |
| 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 |
| ノイズフィルタ、マグネットが付いた抜け止めタップです。3P・8個口・2m。 | |||
| 電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。 | |||
| 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 | |||
| 過大な雷サージ侵入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) | |||
| 一括集中スイッチが付いているので、一括ON・OFF可能です。 | |||
| 抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 | |||
| スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 | |||
| プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 | |||
| アース接続ができる、アース端子付きです。 | |||
| 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 | |||
| 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1882ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
