品番 : EA815GM-357
品名 : AC100V/15Ax2m タップ(12口/USBポート/タワー型)
仕様
| メーカー | サンワサプライ |
型番 | TAP-B112C1A2BK |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×12口 | ポート数 | USB A:2 USB Type-C:1 |
| コード長 | 2m | 定格 | 15A・100V |
| プラグ | 2P(スイング式・絶縁キャップ付) | USB出力 | USB Type-C:DC5V/2.4A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W) USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W) USB Type-C+USB A:DC5V/3A |
| サイズ | 99(W)×99(D)×162(H)mm | AC出力 | 125V 15A(最大1500W) |
| カラー | ブラック | 重量 | 730g |
| 定格入力 | AC100~125V・15A 50/60Hz | ブレーカー | リセットスイッチ型 ブレーカー機能付き |
| スイッチ | 一括集中スイッチ | 保護機能 | 過電流保護機能 |
| コード種類 | 二重絶縁ケーブル | USB PD(USB Power Delivery) | 対応 |
| 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | PSE適合規格 | あり |
| 付属品 | 仮固定用ネジ 4本 | ||
| 4方向からプラグが差し込めるAC12個口とUSB-A(2ポート)とType-C(1ポート)の充電可能なPD30W仕様タワー型電源タップです。 | |||
| 一括集中スイッチ付きなのでUSB充電ポートも含め一括でON/OFF可能です。 | |||
| 底面に仮固定用フック付きで仮固定ができます。 | |||
| 裏面には滑り止めのゴム足付きです。 | |||
| 接続している機器の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動します。 1500W以下になるように機器を本体から外し、リセットスイッチを押してお使いください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,410 円(税抜)/ 8,151 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1880ページ | ||||
