品番 : EA815GM-377
品名 : 3m コンセントバー用電源コード(15A用)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-R7902TJ3A |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A・125V(1500Wまで) | プラグ | 3P(トラッキング火災予防プラグ仕様) |
| ケーブル | VCTF | ケーブル長 | 3m |
| 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 |
| サーバーラック用コンセントバー(EA815GM-361)専用コネクタやコンセントバー用電源監視装置に接続するためのケーブルです。 | |||
| コネクタに簡単に取付け可能な電源ケーブルです。 ※3m以外の電源ケーブルは別途ご用意ください。 |
|||
| 【コンセントバー用】シリーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/06 03:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1883ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA815GM-361 : 125V/15A サーバーラック用コンセントバー(本体) |
