詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-378

品名 : 3m コンセントバー用電源コード(20A用)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-MH9053T3
定格容量 20A・125V(1500Wまで) プラグ 3P(引っ掛け式 NEMA L5-20仕様)
コード長 3m 使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
20Aサーバーラック用コンセントバー(EA815GM-362)の電流監視装置、ブレーカーに直接接続するためのコードです。
【コンセントバー用】シリーズ
追加説明
カタログ価格

16,000 (税抜)/ 17,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/13 02:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1883ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top