品番 : EA815GM-383
品名 : 125V/15Ax2m パソコン連動タップ(8口/BOX型)
マグネット付
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-RE2MN |
|---|---|---|---|
| コンセント | 3P×8口 (パソコン本体用×1、連動口×4、非連動口×3) (抜け止めタイプ) | コード長 | 2m |
| 定格 | 15A・125V (合計1,500Wまで) | プラグ | 3P(3P→2P変換アダプタ付き) |
| サイズ | 284×100×40(H)mm | コード | VCTF 2.0スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース) 仕上がり外形寸法 約直径8.5mm |
| 使用上の注意 | ※本製品はデスクトップパソコン用です。ノートパソコン等では動作しません。 ※消費電力が500Wを超えるパソコンには対応しておりません。 ※電源OFF時の消費電流が900mA以上のパソコン、または動作時電流が100mA以下のパソコンには使用できません。 ※電源OFF時と動作時の電流の差が100mA以下のパソコンには使用できません。 ※本製品はパソコン専用です。その他の機器ではご使用できません。 |
||
| 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | |||
| 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | |||
| ICを内蔵しているのでパソコンが変わっても、感度設定を行うことにより快適にご使用になれます。 | |||
| マイコン式パソコン連動型タップ(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×3)新方式でほぼ全てのデスクトップパソコンが使用できます。 | |||
| 抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けがなく、データをしっかりガードします。 | |||
| マグネット付きでスチールデスクなどに仮固定が可能です。 | |||
| 3P→2P変換アダプタ付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1883ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
