詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-384

品名 : 125V/15Ax2m パソコン連動タップ(8口/ライン型)

マグネット付

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-RE4MN
コンセント 3P×8口 (パソコン本体用×1、連動口×4、非連動口×3) (抜け止めタイプ) コード長 2m
定格 15A・125V (合計1,500Wまで) プラグ 3P
サイズ 504×54×40(H)mm コード VCTF 2.0スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース)
仕上がり外形寸法 約直径8.5mm
使用上の注意 ※本製品はデスクトップパソコン用です。ノートパソコン等では動作しません。
※消費電力が500Wを超えるパソコンには対応しておりません。
※電源OFF時の消費電流が900mA以上のパソコン、または動作時電流が100mA以下のパソコンには使用できません。
※電源OFF時と動作時の電流の差が100mA以下のパソコンには使用できません。
※本製品はパソコン専用です。その他の機器ではご使用できません。
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
ICを内蔵しているのでパソコンが変わっても、感度設定を行うことにより快適にご使用になれます。
マイコン式パソコン連動型タップ(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×3)新方式でほぼ全てのデスクトップパソコンが使用できます。
抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けがなく、データをしっかりガードします。
マグネット付きでスチールデスクなどに仮固定が可能です。
3P→2P変換アダプタ付きです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1883ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top