品番 : EA815GM-409
品名 : 125V/15Ax2m 省エネタップ(6口/3P)
マグネット付
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-S28 |
|---|---|---|---|
| コンセント | 3P×6口 | コード長 | 2m |
| 定格 | 15A・125V (1,500Wまで) | プラグ | 2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ) |
| 個別スイッチ | 6個 | サイズ | 303×71×30(H)mm |
| 付属品 | コンセントキャップ(3個) | コード | HVCTF2.0スケア(SQ)×3心 0.75スケア(SQ)×1心(アース) |
| 制限電圧 | 455V | バリスタ電圧 | 270V |
| サージ耐量 | 2,500A | 材質 | 難燃性ABS樹脂・差込部/ユリア樹脂 |
| 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | |||
| 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | |||
| 6個の独立したランプ付きスイッチにより、使用する機器だけ電源をON・OFFでき、節電できます。 | |||
| スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 | |||
| 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 | |||
| プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。 | |||
| アースコード先端には保護キャップが付いています。 | |||
| 使用しない差込口にホコリが入るのを防ぐコンセントキャップ付きです。(3個付属) | |||
| 雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 | |||
| <サーキットブレーカー内蔵>接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 | |||
| <サーキットブレーカーが作動した場合>一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 02:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1881ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
