詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-410

品名 : 125V/15A 集中スイッチ付タップ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-B52W
コンセント 2P×3口(シャッター付き) 定格容量 15A・125V(1,500Wまで)
プラグ 2P サイズ 64.5×22×128mm (突起物含まず)
スイッチ 集中スイッチ(グリーンLED) 重量 118g
認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
スイッチには省電力グリーンLEDランプを使用しているので、長寿命です。
ホコリ防止シャッターにより、使用しないコンセントへホコリが侵入するのを防ぐので、トラッキング火災予防にも効果的です。
シンプルなデザインで、ホワイトカラーに清潔感も感じさせる仕上がりです。
壁コンセントに直差し可能です。
3個の差し込み口のうち1個は、下部から差し込む構造なので邪魔になりません。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 17:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1884ページ

代替品

EA815GM-410A
  • 品番

    EA815GM-410A

  • コメント

    変更点:3→2個口、雷ガード等

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top