詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-420

品名 : 125V/10Ax2m モバイルタップ(3口/2P 3口/C)

最大67WまでのUSB PD規格(PD3.0)GaN窒化ガリウムUSB充電機能が付いた3個口電源タップ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-B111C3BK
定格容量 10A・125V(合計1250Wまで) 差し込み口形状 2P
プラグ形状 2P プラグ仕様 平行型
差込口数 3個口 USBポート数 3ポート
電源コード長 2m コードの種類(被ふく) 二重絶縁ケーブル
USB PD(USB Power Delivery) 対応 USB PD最大対応出力 67W
定格入力 AC100-125V 50/60Hz 定格出力 AC100-125V 10A 最大1250W(USBポート不使用時)
AC100-125V 9A 最大1125W(USBポート使用時)
USB PD3.0 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A (最大67W)
サイズ 約62.5(W)×62.5(D)×49(H)mm 重量 約300g
使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップ。
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応。
USB PD規格(PD3.0)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応。
前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。
ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

9,680 円(税抜)/ 10,648 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 03:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • GaN(窒化ガリウム)採用で、小型・軽量サイズを実現
  • GaN(窒化ガリウム)採用で、小型・軽量サイズを実現
  • 本製品一つで配線すっきり
  • USB PD 最大67W対応のUSB Type-Cを3ポート搭載
  • ACコンセントを3個口搭載
  • ケーブル長2m

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top