品番 : EA815GM-64B
品名 : AC125V/15Ax 5m 延長コード
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | Y02S305WH |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×3口 | コード長 | 5m |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | サイズ | 41(W)×21(D)×87(H)mm |
| 重量 | 421g | カラー | ホワイト |
| プラグ形状 | スイングプラグ | ||
| 保護被覆コード | |||
| プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 | |||
| 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 | |||
| ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/05 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1878ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

