品番 : EA815GM-82B
品名 : AC100V/2m タップ(USBポート 2口/個別スイッチ)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | Y02KS532WH2U |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×3口 | ポート数 | 2 |
| コード長 | 2m | 定格 | 100V・14A(合計1,400W) USB:DC5V・3.4A |
| サイズ | 47(W)×32(D)×227(H)mm | 重量 | 350g |
| 雷サージ機能 | 最大サージ電圧:6,000V 制限電圧:650V |
プラグ | 2P(L型) |
| 個別スイッチ付 | |||
| シャッターあり | |||
| 絶縁カバーあり | |||
| スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 | |||
| プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 | |||
| 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 | |||
| コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1881ページ | ||||
